Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205QJ332-N2-MPA FAG Vierpunktlager QJ332-N2-MPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018B3C0_a.png
0018B3C0_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205QJ332-N2-MPA
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192625740000
EAN/GTIN:
     4012801238007
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ3..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 160mm Außendurchmesser [D]: 340mm Breite [B]: 68mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 580000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 870000N Grenzdrehzahl [n G]: 33501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 16801/min Baureihe: QJ3..-N2-MPA Klasse: Vierpunktlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
340mm
Baureihe:
QJ3..-N2-MPA
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
16801/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
160mm
Breite [B]:
68mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
580000N
Grenzdrehzahl [n G]:
33501/min
Klasse:
Vierpunktlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
870000N
Weitere Suchbegriffe: 0192625740000, QJ332-N2-MPA, 205QJ332-N2-MPA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.385,00*
€ 1.439,07*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.381,44*
€ 1.439,08*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.500,71*
€ 1.559,69*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 1.535,61*
€ 1.599,79*
€ 4,95*
ab € 1.553,9772*
€ 1.608,7472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,69*
€ 1.856,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.551,79*
€ 1.846,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,63*
€ 1.813,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.506,35*
€ 1.792,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.500,71*
€ 1.785,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.