Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205QJ317-N2-MPA-C3 FAG Vierpunktlager QJ317-N2-MPA-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018B3C0_a.png
0018B3C0_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205QJ317-N2-MPA-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192623100030
EAN/GTIN:
     4012801237918
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ3..-N2-MPA, Haltenuten, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 85mm Außendurchmesser [D]: 180mm Breite [B]: 41mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 248000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 255000N Grenzdrehzahl [n G]: 66001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 35501/min Baureihe: QJ3..-N2-MPA Klasse: Vierpunktlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
180mm
Baureihe:
QJ3..-N2-MPA
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
35501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
85mm
Breite [B]:
41mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
248000N
Grenzdrehzahl [n G]:
66001/min
Klasse:
Vierpunktlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
255000N
Weitere Suchbegriffe: 0192623100030, 205QJ317-N2-MPA-C3, QJ317-N2-MPA-C3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,32*
€ 280,12*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 258,48*
€ 281,42*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 262,46*
€ 285,83*
€ 4,95*
ab € 292,1556*
€ 316,3656*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 297,35*
€ 322,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,83*
€ 340,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,91*
€ 337,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,19*
€ 334,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,37*
€ 332,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 262,46* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.