| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205QJ217-XL-MPA Herst.-Nr.: 0192609700000 EAN/GTIN: 4012801237697 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ2..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 85mm Außendurchmesser [D]: 150mm Breite [B]: 28mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 158000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 160000N Grenzdrehzahl [n G]: 88001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 40501/min Baureihe: QJ2..-XL-MPA Klasse: Vierpunktlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 150mm | Baureihe: | QJ2..-XL-MPA | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 40501/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 85mm | Breite [B]: | 28mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 158000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 88001/min | Klasse: | Vierpunktlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 160000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0192609700000, QJ217-XL-MPA, 205QJ217-XL-MPA |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 173,96* | € 188,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,93* | € 188,61* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,34* | € 189,54* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 194,0764* | € 210,8664* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 197,19* | € 215,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|