Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205BSB2562-2Z-SU-XL FAG Axial-Schrägkugellager BSB2562-2Z-SU-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0001AC05_a.png
0001AC05_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205BSB2562-2Z-SU-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0952306100000
EAN/GTIN:
     4054372597947
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axialschrägkugellager fag
axial schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager BSB..-2Z-SU-XL, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 25mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 15mm dynamische Tragzahl, axial [C a]: 32000N statische Tragzahl, axial [C 0a]: 64000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 67001/min thermisch zulässige Drehzahl [n ¿]: 54001/min Baureihe: BSB..-2Z-SU-XL Klasse: Axial-Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
62mm
Baureihe:
BSB..-2Z-SU-XL
Bohrungsdurchmesser [d]:
25mm
Breite [B]:
15mm
dynamische Tragzahl, axial [C a]:
32000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
67001/min
Klasse:
Axial-Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
statische Tragzahl, axial [C 0a]:
64000N
thermisch zulässige Drehzahl [n ¿]:
54001/min
Weitere Suchbegriffe: 0952306100000, 205BSB2562-2Z-SU-XL, BSB2562-2Z-SU-XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 13 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.