Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2057602020-TVP-L055 FAG Axial-Schrägkugellager 7602020-TVP-L055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A116_a.png
0000A116_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2057602020-TVP-L055
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0390551590000
EAN/GTIN:
     4012802115710
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axialschrägkugellager fag
axial schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager 7602..-TVP, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 20mm Außendurchmesser [D]: 47mm Breite [B]: 14mm dynamische Tragzahl, axial [C a]: 20300N statische Tragzahl, axial [C 0a]: 41500N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 92001/min thermisch zulässige Drehzahl [n ¿]: 50001/min Baureihe: 7602..-TVP Klasse: Axial-Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
47mm
Baureihe:
7602..-TVP
Bohrungsdurchmesser [d]:
20mm
Breite [B]:
14mm
dynamische Tragzahl, axial [C a]:
20300N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
92001/min
Klasse:
Axial-Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
statische Tragzahl, axial [C 0a]:
41500N
thermisch zulässige Drehzahl [n ¿]:
50001/min
Weitere Suchbegriffe: 0390551590000, 2057602020-TVP-L055, 7602020-TVP-L055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.