Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561840-C3 FAG Rillenkugellager 61840-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561840-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190975900030
EAN/GTIN:
     4026677128980
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
din 625
Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 200mm Außendurchmesser [D]: 250mm Breite [B]: 24mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 74000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 88000N Grenzdrehzahl [n G]: 35001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 25501/min Baureihe: 618 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
250mm
Baureihe:
618
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
25501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
200mm
Breite [B]:
24mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
74000N
Grenzdrehzahl [n G]:
35001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
88000N
Weitere Suchbegriffe: 0190975900030, 61840-C3, 20561840-C3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,66*
€ 480,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,61*
€ 444,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 372,73*
€ 443,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 367,13*
€ 436,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,93*
€ 415,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,00*
€ 401,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,27*
€ 376,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.