Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20561812-Y-C3 FAG Rillenkugellager 61812-Y-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20561812-Y-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0096194610030
EAN/GTIN:
     4012802259025
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag din 625
Rillenkugellager 618..-Y, einreihig, Messingblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 60mm Außendurchmesser [D]: 78mm Breite [B]: 10mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 12600N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 11100N Grenzdrehzahl [n G]: 159001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 63001/min Baureihe: 618..-Y Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
78mm
Baureihe:
618..-Y
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
63001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
60mm
Breite [B]:
10mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
12600N
Grenzdrehzahl [n G]:
159001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
11100N
Weitere Suchbegriffe: din 625, 20561812-Y-C3, 61812-Y-C3, 0096194610030
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,79*
€ 37,51*
€ 4,95*
ab € 27,284*
€ 38,074*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,15*
€ 39,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.