Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205618/850-M FAG Rillenkugellager 618/850-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00168189_a.png
00168189_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205618/850-M
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190972470000
EAN/GTIN:
     4012801306096
Suchbegriffe:
618/850-M
205618/850-M
0190972470000
Rillenkugellager 618..-M, einreihig, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 850mm Außendurchmesser [D]: 1030mm Breite [B]: 82mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 560000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1310000N Grenzdrehzahl [n G]: 9801/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 5801/min Baureihe: 618..-M Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
1030mm
Baureihe:
618..-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
5801/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
850mm
Breite [B]:
82mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
560000N
Grenzdrehzahl [n G]:
9801/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1310000N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.987,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.228,64*
€ 14.552,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.107,76*
€ 14.408,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.989,66*
€ 14.267,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.987,31*
€ 14.264,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.