Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20551409 FAG Axial-Rillenkugellager 51409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000154DF_a.png
000154DF_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20551409
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167154540000
EAN/GTIN:
     4012801198370
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 514, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Innendurchmesser Wellenscheibe [d]: 45mm Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]: 100mm Höhe [T]: 39mm Dynamische Tragzahl, axial [C a]: 123000N Statische Tragzahl, axial [C 0a]: 222000N Grenzdrehzahl [n G]: 28501/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 69001/min Baureihe: 514 Klasse: Axial-Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]:
100mm
Baureihe:
514
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
69001/min
Dynamische Tragzahl, axial [C a]:
123000N
Grenzdrehzahl [n G]:
28501/min
Höhe [T]:
39mm
Innendurchmesser Wellenscheibe [d]:
45mm
Klasse:
Axial-Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, axial [C 0a]:
222000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625, axial-rillenkugellager bohrung 45, 0167154540000, 51409, 20551409
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 8,90*
ab € 45,32*
€ 56,39*
2 Tage
52
€ 7,90*
ab € 45,50*
€ 56,40*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 45,59*
€ 56,45*
6 Tage
73
€ 10,00*
ab € 48,86*
€ 59,67*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 51,25*
€ 61,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 45,59* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10062755
ab € 72,28*
Ähnlich
SNR
51409
ab € 60,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.