Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20551204 FAG Axial-Rillenkugellager 51204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
000154DF_a.png
000154DF_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20551204
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167150120000
EAN/GTIN:
     4012801162340
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Axial-Rillenkugellager 512, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Innendurchmesser Wellenscheibe [d]: 20mm Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]: 40mm Höhe [T]: 14mm Dynamische Tragzahl, axial [C a]: 21100N Statische Tragzahl, axial [C 0a]: 37500N Grenzdrehzahl [n G]: 85001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 116001/min Baureihe: 512 Klasse: Axial-Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser Gehäusescheibe [D]:
40mm
Baureihe:
512
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
116001/min
Dynamische Tragzahl, axial [C a]:
21100N
Grenzdrehzahl [n G]:
85001/min
Höhe [T]:
14mm
Innendurchmesser Wellenscheibe [d]:
20mm
Klasse:
Axial-Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, axial [C 0a]:
37500N
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
1
€ 8,90*
ab € 5,96*
€ 8,01*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 8,48*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 6,62*
€ 8,92*
Lager 8670
65
3
€ 4,90*
ab € 6,74*
€ 9,08*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 7,07*
€ 9,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51204
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.