Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20523076-BEA-XL-K-MB1 FAG Pendelrollenlager 23076-BEA-XL-K-MB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000101C2_a.png
000101C2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20523076-BEA-XL-K-MB1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0807870960000
EAN/GTIN:
     4047643225724
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 230..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe Technische Eigenschaften: Baureihe: 230..-BEA-XL-K-MB1 Klasse: Pendelrollenlager Marke: FAG Masse: 108,24 kg Bohrungsdurchmesser [d]: 380 mm Außendurchmesser [D]: 560 mm Breite [B]: 135 mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 2900000 N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 5000000 N Grenzdrehzahl [n G]: 1230 1/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 740 1/min Produkt_Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
560 mm
Baureihe:
230..-BEA-XL-K-MB1
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
740 1/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
380 mm
Breite [B]:
135 mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
2900000 N
Grenzdrehzahl [n G]:
1230 1/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Marke:
FAG
Masse:
108,24 kg
Produkt_Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
5000000 N
Weitere Suchbegriffe: 0807870960000, 23076-BEA-XL-K-MB1, 20523076-BEA-XL-K-MB1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 4.045,40*
€ 4.142,72*
€ 4,95*
ab € 4.089,8524*
€ 4.187,3224*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.091,49*
€ 4.188,97*
Frei Haus
ab € 4.445,49*
€ 4.543,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5.334,58*
€ 5.433,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.188,97*
€ 4.984,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.173,91*
€ 4.966,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.113,01*
€ 4.894,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.091,49*
€ 4.868,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.