Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522207-E1-XL-C3 FAG Pendelrollenlager 22207-E1-XL-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014BB4_a.png
00014BB4_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522207-E1-XL-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167033400030
EAN/GTIN:
     4026677804594
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 222..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2 Technische Eigenschaften: Baureihe: 222..-E1-XL Klasse: Pendelrollenlager Marke: FAG Masse: 0,423 kg Bohrungsdurchmesser [d]: 35 mm Außendurchmesser [D]: 72 mm Breite [B]: 23 mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 89000 N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 81000 N Grenzdrehzahl [n G]: 10700 1/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 7000 1/min Produkt_Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
72 mm
Baureihe:
222..-E1-XL
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
7000 1/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
35 mm
Breite [B]:
23 mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
89000 N
Grenzdrehzahl [n G]:
10700 1/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Marke:
FAG
Masse:
0,423 kg
Produkt_Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
81000 N
Weitere Suchbegriffe: 0167033400030, 20522207-E1-XL-C3, 22207-E1-XL-C3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 7,60*
ab € 29,06*
€ 37,53*
1 Tag
446
€ 4,90*
ab € 29,32*
€ 37,70*
1 Tag
446
€ 7,90*
ab € 29,31*
€ 37,93*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,04*
€ 38,55*
€ 4,79*
ab € 33,97*
€ 43,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.