Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200H 306 C SKF Spannhülse mit dem Sicherungsblech MB…C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080a142.jpg
0901d1968080a142.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-200H 306 C
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H 306 C
EAN/GTIN:
     7316570986112
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsblech ohne DIN
Spannhülse
Spannhülsen
Technische Eigenschaften: Bauart: Spannhülse Baureihe: H 3.. Anzahl Ölbohrungen: 0 Position Ölzuführung: ohne passende Sicherung: MB 6 C Wellenmutter: KM 6 Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein: nein Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein: nein Kegel: 1:12 Innendurchmesser d: 25 mm Gewinde: M30x1,5 Druckölmontage ja/nein: nein Außendurchmesser d2: 30 mm Außendurchmesser d3: 45 mm B2: 9 mm Breite B: 31 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ölbohrungen:
0
Außendurchmesser d2:
30 mm
Außendurchmesser d3:
45 mm
B2:
9 mm
Bauart:
Spannhülse
Baureihe:
H 3..
Breite B:
31 mm
Druckölmontage ja/nein:
nein
Gewinde:
M30x1,5
Innendurchmesser d:
25 mm
Kegel:
1:12
Ölzufuhr Hülsenbohrung ja/nein:
nein
Ölzufuhr Mantelfläche ja/nein:
nein
passende Sicherung:
MB 6 C
Position Ölzuführung:
ohne
Wellenmutter:
KM 6
Weitere Suchbegriffe: spannhülse skf, sicherungsblech ohne din, SICHERUNGSBLECH, H 306 C, SICKE, UMLAUFENDER, SPANNHÜLSEN, WELLENBLECH, DRUCKÖLHÜLSE, HÜLSE, MONTAGEHILFE, PENDELKUGELLAGER, KLEMMSTIFT, PENDELROLLENLAGER, 200H 306 C, WELLENMUTTER, SPANNHÜLSE, SICHERUNG, SKF
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,81*
€ 17,21*
1
€ 3,19*
ab € 14,11*
€ 19,52*
6 Tage
12
1
€ 10,00*
ab € 14,46*
€ 20,00*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,70*
€ 21,78*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 172,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.