| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-200ASNH 511-609 Herst.-Nr.: ASNH 511-609 EAN/GTIN: 7316577049384 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Bauart: Gehäuseenddeckel Baureihe: ASNH.. Inhalt: 1 Stück Werkstoff: Kunststoff Toleranzklasse Welle: n/a Temperaturbereich von/bis: -40 bis +110 °C max. Umfangsgeschwindigkeit m/s: n/a Verwendung bei geringer Reibung: n/a Verwendung bei axialer Verschiebung: n/a Verwendung bei senkrechter Welle: gut geeignet Verwendung bei Wartung: gut geeignet Verwendung bei feinen Partikeln: gut geeignet Verwendung bei groben Partikeln: gut geeignet Verwendung b. Spänen,Absplitterungen,spitz.Gegenständen: gut geeignet Verwendung bei Spritzwasser: gut geeignet Verwendung bei direkter Sonneneinstrahlung: gut geeignet max. Schiefstellung: n/a ° Verwendung bei Staub: gut geeignet Rauheit der Welle Ra: n/a µm Weitere Informationen: | | Bauart: | Gehäuseenddeckel | Baureihe: | ASNH.. | Inhalt: | 1 Stück | max. Schiefstellung: | n/a ° | max. Umfangsgeschwindigkeit m/s: | n/a | Rauheit der Welle Ra: | n/a µm | Temperaturbereich von/bis: | -40 bis +110 °C | Toleranzklasse Welle: | n/a | Verwendung b. Spänen,Absplitterungen,spitz.Gegenständen: | gut geeignet | Verwendung bei axialer Verschiebung: | n/a | Verwendung bei direkter Sonneneinstrahlung: | gut geeignet | Verwendung bei feinen Partikeln: | gut geeignet | Verwendung bei geringer Reibung: | n/a | Verwendung bei groben Partikeln: | gut geeignet | Verwendung bei senkrechter Welle: | gut geeignet | Verwendung bei Spritzwasser: | gut geeignet | Verwendung bei Staub: | gut geeignet | Verwendung bei Wartung: | gut geeignet | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagergehäuse-Enddeckel, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, GEHÄUSE, 200ASNH 511-609, ASNH 511-609 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,70* | € 3,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,82* | € 4,03* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,80* | € 5,28* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,87* | € 5,40* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,85* | € 11,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|