Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100FY 20 TF SKF Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e89c5.jpg
0901d196808e89c5.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100FY 20 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FY 20 TF
EAN/GTIN:
     7316577032263
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Eigenschaften: Art der Befestigung: Gewindestift Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm B: 31 mm S1: 18,3 mm Bauform: quadratisch Baureihe: FY..TF Kurzzeichen Lager: YAR 204-2F Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Innendurchmesser d: 20 mm Lochabstand J: 63,5 mm Gehäuselänge L: 86 mm A1: 11 mm U: 37,3 mm Tragzahlen dynamisch: 12,7 kN Tragzahlen statisch: 6,6 kN Schutzkappe: ECY 204 Kurzzeichen Gehäuse: FY 504 M Gehäusebreite A: 29,5 mm Z: 68,3 mm Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
A1:
11 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
31 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
quadratisch
Baureihe:
FY..TF
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
Gehäusebreite A:
29,5 mm
Gehäuselänge L:
86 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
20 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
FY 504 M
Kurzzeichen Lager:
YAR 204-2F
Lochabstand J:
63,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
18,3 mm
Schutzkappe:
ECY 204
Tragzahlen dynamisch:
12,7 kN
Tragzahlen statisch:
6,6 kN
U:
37,3 mm
Z:
68,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, FY 20 TF, 100FY 20 TF
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,49*
€ 19,63*
1 Tag
13
€ 8,90*
ab € 14,60*
€ 19,64*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,73*
€ 21,12*
€ 3,19*
ab € 16,85*
€ 22,44*
Lager 8670
7
€ 4,90*
ab € 17,21*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
Zubehör
SKF
YAR 204-2F
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.