Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100E2.6303-2Z/C3 SKF Rillenkugellager Energy Efficent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c53.jpg
0901d196808e8c53.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100E2.6303-2Z/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     E2.6303-2Z/C3
EAN/GTIN:
     7316574213702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 14 mm Breite C: 14 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
14 mm
Breite C:
14 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, 100E2.6303-2Z/C3, E2.6303-2Z/C3
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,36*
2 Tage
56
1
€ 8,90*
ab € 3,08*
€ 4,48*
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 4,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 4,81*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,47*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 218,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.