Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006206-2RS1-IVP SKF Rillenkugellager, Industrieverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6206 -2RS1 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm
SKF 6206 -2RS1 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm
SKF 6206 -2RS1 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     8670-1006206-2RS1-IVP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6206-2RS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 62 mm Innendurchmesser d: 30 mm Breite B: 16 mm Breite C: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id 30mm, 6206-2RS1, 1006206-2RS1-IVP, 6206-2RS1-IVP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 4,96*
Lager 8670
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 5,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 306,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.