Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006205-2RSH SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0901d196807ff28a.jpg
0901d196807ff28a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006205-2RSH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6205-2RSH
EAN/GTIN:
     7316571820279
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheibe an einer oder an beiden Seiten sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist. Vorteile: Integrierte Dichtung verlängert die Lagerlebensdauer;Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion;Reibungsarm und hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen;Sehr geringer WartungsaufwandTechnische Eigenschaften: Schultermaß d1: 31,1 mm Schultermaß D1: 46,2 mm zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSH Baureihe: 62.. Ringnut: nein r min: 1 mm Tragzahlen dynamisch: 14,8 kN Grenzdrehzahl min-1: 8500 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,335 kN Bohrungskennzahl: 05 Norm: DIN 625 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 15 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen statisch: 7,8 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSH
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
15 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,335 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
8500
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
31,1 mm
Schultermaß D1:
46,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,8 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 6205-2RSH, 1006205-2RSH
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50898
1
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 3,10*
2 Tage
263
1
€ 8,90*
ab € 2,45*
€ 3,37*
3 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,43*
6 Tage
53966
1
€ 10,00*
ab € 2,62*
€ 3,61*
Lager 8670
3801
5
€ 4,90*
ab € 3,01*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,61*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.