Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006204-2Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e871d.jpg
0901d196808e871d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006204-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6204-2Z
EAN/GTIN:
     7316570484762
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 47 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 62.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 04 Breite B: 14 mm Innendurchmesser d: 20 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 32000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 6,55 kN r min: 1 mm Tragzahlen dynamisch: 13,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,28 kN Schultermaß d1: 28,8 mm Schultermaß D1: 40,6 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Grenzdrehzahl min-1: 17000 Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
62..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,28 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
17000
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
32000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
28,8 mm
Schultermaß D1:
40,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
13,5 kN
Tragzahlen statisch:
6,55 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006204-2Z, 6204-2Z
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
176
1
€ 8,90*
ab € 1,80*
€ 2,53*
3 Tage
262
1
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,55*
1 Tag
25713
1
€ 7,90*
ab € 1,81*
€ 2,55*
6 Tage
26559
1
€ 10,00*
ab € 2,12*
€ 2,95*
Lager 8670
1616
5
€ 4,90*
ab € 3,12*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 844,04*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,61*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.