Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10061803 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28b.jpg
0901d196807ff28b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10061803
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61803
EAN/GTIN:
     7316576639944
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 20,2 mm Schultermaß D1: 23,2 mm Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 26 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 618.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 03 Breite B: 5 mm Innendurchmesser d: 17 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Grenzdrehzahl min-1: 34000 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 56000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 0,93 kN Tragzahlen dynamisch: 1,68 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,039 kN r min: 0,3 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Anzahl der Reihen: 1 Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
618..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
03
Breite B:
5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,039 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
34000
Innendurchmesser d:
17 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
56000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
20,2 mm
Schultermaß D1:
23,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,68 kN
Tragzahlen statisch:
0,93 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 61803, 10061803
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 8,90*
ab € 5,56*
€ 7,67*
3 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 7,68*
1 Tag
168
1
€ 7,90*
ab € 5,62*
€ 7,75*
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 8,34*
7 Tage
268
1
€ 10,00*
ab € 6,25*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 250,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,17*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.