Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006015/DFCA SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28e.jpg
0901d196807ff28e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006015/DFCA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6015/DFCA
EAN/GTIN:
     7316570253054
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
zweireihige rillenkugellager skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 115 mm Breite B: 20 mm Anzahl der Reihen: 2 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
115 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Ringnut:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006015/DFCA, 6015/DFCA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,01*
€ 358,12*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,33*
€ 445,42*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,45*
€ 578,27*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,42*
€ 530,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,24*
€ 497,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,53*
€ 489,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 411,05*
€ 489,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,87*
€ 469,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,29*
€ 460,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,33*
€ 438,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.