Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006000/C3 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28b.jpg
0901d196807ff28b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006000/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6000/C3
EAN/GTIN:
     7316571364667
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 14,8 mm Schultermaß D1: 21,2 mm Außendurchmesser D: 26 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 00 Breite B: 8 mm Innendurchmesser d: 10 mm Anzahl der Reihen: 1 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,083 kN Grenzdrehzahl min-1: 40000 Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 r min: 0,3 mm Referenzdrehzahl min-1: 67000 Tragzahlen dynamisch: 4,75 kN Tragzahlen statisch: 1,96 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Flansch am Außenring: nein Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
00
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,083 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
40000
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
67000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
14,8 mm
Schultermaß D1:
21,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
4,75 kN
Tragzahlen statisch:
1,96 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006000/C3, 6000/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
331
1
€ 8,90*
ab € 1,02*
€ 1,53*
2 Tage
1708
1
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,64*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,30*
€ 1,81*
2 Tage
1708
1
€ 4,90*
ab € 1,26*
€ 1,86*
6 Tage
1715
1
€ 10,00*
ab € 1,29*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
476022
ab € 85,76*
Zubehör
Mapa
476029
ab € 85,74*
Zubehör
Mapa
476021
ab € 86,06*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.