Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1006000-2RSH/C3 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28a.jpg
0901d196807ff28a.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1006000-2RSH/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6000-2RSH/C3
EAN/GTIN:
     7316571839387
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Schultermaß D1: 22,6 mm Außendurchmesser D: 26 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 60.. Bohrungskennzahl: 00 Breite B: 8 mm Innendurchmesser d: 10 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RSH Grenzdrehzahl min-1: 19000 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 67000 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 1,96 kN r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 4,75 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,083 kN Werkstoff: Stahl Flansch am Außenring: nein Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Schultermaß d1: 13 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RSH
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
26 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
00
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,083 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
19000
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
67000
Ringnut:
nein
Schultermaß D1:
22,6 mm
Schultermaß d1:
13 mm
Tragzahlen dynamisch:
4,75 kN
Tragzahlen statisch:
1,96 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 1006000-2RSH/C3, 6000-2RSH/C3
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1878
1
€ 8,90*
ab € 1,55*
€ 2,12*
4 Tage
15283
1
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,13*
1 Tag
14508
1
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 2,15*
Lager 8670
640
10
€ 4,90*
ab € 1,71*
€ 2,28*
2 Tage
632
1
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 773,73*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 676,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.