Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10051307 SKF Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984e.jpg
0901d1968080984e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10051307
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51307
EAN/GTIN:
     7316577059529
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial-rillenkugellager skf
axial rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 68 mm Höhe: 24 mm Minimallastfaktor A: 0,048 Tragzahlen dynamisch: 49,4 kN Tragzahlen statisch: 96,5 kN Referenzdrehzahl min-1: 3200 Grenzdrehzahl min-1: 4500 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,55 kN r min: 1 mm Breite C: 24 mm Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Axial-Rillenkugellager Baureihe: 513.. Bohrungskennzahl: 07 Schultermaß d1: 68 mm Schultermaß D1: 37 mm Käfigbezeichnung: Stahlblech, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Stahlblech Innendurchmesser Gehäusescheibe D1: 37 mm Außendurchmesser Wellenscheibe d1: 68 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
68 mm
Außendurchmesser Wellenscheibe d1:
68 mm
Bauart:
Axial-Rillenkugellager
Baureihe:
513..
Bohrungskennzahl:
07
Breite C:
24 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,55 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4500
Höhe:
24 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Innendurchmesser Gehäusescheibe D1:
37 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Minimallastfaktor A:
0,048
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3200
Schultermaß d1:
68 mm
Schultermaß D1:
37 mm
Tragzahlen dynamisch:
49,4 kN
Tragzahlen statisch:
96,5 kN
Weitere Suchbegriffe: axial-rillenkugellager id35mm, 10051307, 51307
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4
1
€ 4,90*
ab € 18,98*
€ 25,57*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 19,11*
€ 25,97*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 21,52*
€ 28,71*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 21,75*
€ 29,30*
1
€ 3,19*
ab € 24,07*
€ 31,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51307
ab € 13,66*
Ähnlich
SNR
51307
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.