Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10051211 SKF Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984e.jpg
0901d1968080984e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10051211
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51211
EAN/GTIN:
     7316577058485
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 90 mm Höhe: 25 mm Minimallastfaktor A: 0,11 Tragzahlen dynamisch: 61,8 kN Tragzahlen statisch: 146 kN Referenzdrehzahl min-1: 2800 Grenzdrehzahl min-1: 4000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 5,4 kN r min: 1 mm Breite C: 25 mm Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Axial-Rillenkugellager Baureihe: 512.. Schultermaß d1: 90 mm Schultermaß D1: 57 mm Käfigbezeichnung: Stahlblech, kugelgeführt Innendurchmesser d: 55 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Bohrungskennzahl: 11 Innendurchmesser Gehäusescheibe D1: 57 mm Außendurchmesser Wellenscheibe d1: 90 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Außendurchmesser Wellenscheibe d1:
90 mm
Bauart:
Axial-Rillenkugellager
Baureihe:
512..
Bohrungskennzahl:
11
Breite C:
25 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
5,4 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4000
Höhe:
25 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Innendurchmesser Gehäusescheibe D1:
57 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Minimallastfaktor A:
0,11
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2800
Schultermaß d1:
90 mm
Schultermaß D1:
57 mm
Tragzahlen dynamisch:
61,8 kN
Tragzahlen statisch:
146 kN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 32,73*
€ 41,94*
€ 3,19*
ab € 33,02*
€ 42,12*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,45*
€ 42,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,06*
€ 44,60*
€ 4,95*
ab € 35,4464*
€ 45,2764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51211
ab € 21,83*
Ähnlich
SNR
51211
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.