Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10051203 SKF Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984e.jpg
0901d1968080984e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10051203
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51203
EAN/GTIN:
     7316577058546
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Führungslager
Linearlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 35 mm Minimallastfaktor A: 0,005 Tragzahlen dynamisch: 17,2 kN Referenzdrehzahl min-1: 6700 Grenzdrehzahl min-1: 9500 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,1 kN r min: 0,6 mm Breite C: 12 mm Anzahl der Reihen: 1 Bauart: Axial-Rillenkugellager Baureihe: 512.. Bohrungskennzahl: 03 Schultermaß d1: 35 mm Schultermaß D1: 19 mm Käfigbezeichnung: Stahlblech, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Stahlblech Höhe: 12 mm Tragzahlen statisch: 30 kN Innendurchmesser Gehäusescheibe D1: 19 mm Außendurchmesser Wellenscheibe d1: 35 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
35 mm
Außendurchmesser Wellenscheibe d1:
35 mm
Bauart:
Axial-Rillenkugellager
Baureihe:
512..
Bohrungskennzahl:
03
Breite C:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,1 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Höhe:
12 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Innendurchmesser Gehäusescheibe D1:
19 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Minimallastfaktor A:
0,005
r min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6700
Schultermaß d1:
35 mm
Schultermaß D1:
19 mm
Tragzahlen dynamisch:
17,2 kN
Tragzahlen statisch:
30 kN
Weitere Suchbegriffe: Linear-Kugellager, Linearkugellager, skf führungslager, führungslager, 10051203, 51203
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 7,81*
€ 10,65*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 10,67*
1 Tag
145
1
€ 7,90*
ab € 9,70*
€ 13,29*
Lager 8670
2
2
€ 4,90*
ab € 9,87*
€ 13,30*
1
€ 3,19*
ab € 10,87*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51203
ab € 5,92*
Ähnlich
SNR
51203
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.