Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10051106 SKF Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984e.jpg
0901d1968080984e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10051106
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51106
EAN/GTIN:
     7316577058638
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Minimallastfaktor A: 0,01 Tragzahlen dynamisch: 19 kN Referenzdrehzahl min-1: 6000 Grenzdrehzahl min-1: 8500 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,6 kN Breite C: 11 mm Bauart: Axial-Rillenkugellager Baureihe: 511.. Bohrungskennzahl: 06 Schultermaß D1: 32 mm Käfigbezeichnung: Stahlblech, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Stahlblech Außendurchmesser D: 47 mm Höhe: 11 mm Tragzahlen statisch: 43 kN r min: 0,6 mm Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 47 mm Innendurchmesser Gehäusescheibe D1: 32 mm Außendurchmesser Wellenscheibe d1: 47 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
47 mm
Außendurchmesser Wellenscheibe d1:
47 mm
Bauart:
Axial-Rillenkugellager
Baureihe:
511..
Bohrungskennzahl:
06
Breite C:
11 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,6 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8500
Höhe:
11 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Innendurchmesser Gehäusescheibe D1:
32 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Minimallastfaktor A:
0,01
r min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6000
Schultermaß D1:
32 mm
Schultermaß d1:
47 mm
Tragzahlen dynamisch:
19 kN
Tragzahlen statisch:
43 kN
Weitere Suchbegriffe: skf rillenkugellager einreihig innen-ø 30mm, din 625 skf, din 625, 51106, 10051106
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 8,90*
ab € 8,07*
€ 11,16*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 11,21*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,20*
€ 11,23*
2 Tage
683
1
€ 7,90*
ab € 8,31*
€ 11,41*
1
€ 3,19*
ab € 9,04*
€ 12,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 684,78*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.