Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003311 A/C3 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff277.jpg
0901d196807ff277.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003311 A/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3311 A/C3
EAN/GTIN:
     7316570404050
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie von Kippmomenten;Geeignet für steife Lageranordnungen;Benötigen weniger axialer Einbauraum als vergleichbares Paar einreihiger SchrägkugellagerTechnische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Anordnung: O-Anordnung Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 33.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 11 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 2 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 30 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 49,2 mm Druckpunkt a: 72 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,45 kN Innendurchmesser d: 55 mm Käfigbezeichnung: Stahlblech einseitig offen, kugelgeführt Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 r1 min: 2 mm Schultermaß D1: 109 mm Schultermaß d1: 68,4 mm Grenzdrehzahl min-1: 5300 Referenzdrehzahl min-1: 5300 Tragzahlen dynamisch: 112 kN Tragzahlen statisch: 81,5 kN Werkstoff Wälzkörper: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
33..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
11
Breite B:
49,2 mm
Druckpunkt a:
72 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,45 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech einseitig offen, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r1 min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5300
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
109 mm
Schultermaß d1:
68,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
112 kN
Tragzahlen statisch:
81,5 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff Wälzkörper:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 113,26*
€ 124,36*
2 Tage
76
1
Frei Haus
ab € 113,71*
€ 124,99*
2 Tage
76
1
Frei Haus
ab € 112,92*
€ 124,99*
1
Frei Haus
ab € 116,23*
€ 127,83*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 136,38*
€ 177,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 355,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
3311.AC3
ab € 78,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.