Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003307 A-2Z SKF 2-reihiges Schrägkugellager, 2 Deckscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26c.jpg
0901d196807ff26c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003307 A-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3307 A-2Z
EAN/GTIN:
     7316573932154
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Je nach Dichtungsausführung können sie bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie von Kippmomenten;Geeignet für steife Lageranordnungen;Benötigen weniger axialer Einbauraum als vergleichbares Paar einreihiger Schrägkugellager;Integrierte Dichtung verlängert die LagerlebensdauerTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 80 mm Anzahl der Reihen: 2 Breite B: 34,9 mm Innendurchmesser d: 35 mm Grenzdrehzahl min-1: 8500 Referenzdrehzahl min-1: 8500
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
34,9 mm
Grenzdrehzahl min-1:
8500
Innendurchmesser d:
35 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8500
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, 3307 A-2Z, 1003307 A-2Z
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 67,22*
€ 87,90*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 80,23*
€ 104,50*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 116,38*
€ 145,60*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 13 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 522,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.