Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003304 A-2RS1TN9/C3MT33 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff278.jpg
0901d196807ff278.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003304 A-2RS1TN9/C3MT33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3304 A-2RS1TN9/C3MT33
EAN/GTIN:
     7316570121292
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Je nach Dichtungsausführung können sie bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie von Kippmomenten;Geeignet für steife Lageranordnungen;Benötigen weniger axialer Einbauraum als vergleichbares Paar einreihiger Schrägkugellager;Integrierte Dichtung verlängert die LagerlebensdauerTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 22,2 mm Breite C: 22,2 mm Grenzdrehzahl min-1: 9000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
22,2 mm
Breite C:
22,2 mm
Grenzdrehzahl min-1:
9000
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, 1003304 A-2RS1TN9/C3MT33, 3304 A-2RS1TN9/C3MT33
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 30,82*
€ 39,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,20*
€ 39,94*
1 Tag
61
1
€ 4,90*
ab € 31,36*
€ 40,15*
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 33,47*
€ 42,76*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,20*
€ 62,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 14 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 21 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 312,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.