| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-1003210 A-2ZTN9/MT33 Herst.-Nr.: 3210 A-2ZTN9/MT33 EAN/GTIN: 7316570530308 |
| |
|
| | |
| Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Je nach Dichtungsausführung können sie bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie von Kippmomenten;Geeignet für steife Lageranordnungen;Benötigen weniger axialer Einbauraum als vergleichbares Paar einreihiger Schrägkugellager;Integrierte Dichtung verlängert die LagerlebensdauerTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 30,2 mm Breite C: 30,2 mm Grenzdrehzahl min-1: 7000 Weitere Informationen: | | Anzahl der Reihen: | 2 | Außendurchmesser D: | 90 mm | Breite B: | 30,2 mm | Breite C: | 30,2 mm | Grenzdrehzahl min-1: | 7000 | Innendurchmesser d: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,51* | € 62,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 52,03* | € 62,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 53,11* | € 63,92* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 60,89* | € 70,61* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 71,91* | € 79,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 396,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|