Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003210 A-2Z/MT33 SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff26c.jpg
0901d196807ff26c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003210 A-2Z/MT33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3210 A-2Z/MT33
EAN/GTIN:
     7316571821849
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Dieser Lagertyp ist besonders gut geeignet, wenn eine steife Lageranordnung gefordert wird. Sie können neben Radialbelastungen auch Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie Kippmomente aufnehmen. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte besser geeignet als Rillenkugellager. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher Axiallasten in beiden Richtungen;Geeignet für steife Lageranordnungen;Benötigen weniger axialer Einbauraum als vergleichbares Paar einreihiger SchrägkugellagerTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 30,2 mm Breite C: 30,2 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
30,2 mm
Breite C:
30,2 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: zweireihige rillenkugellager skf, din 625 skf, din 625, 1003210 A-2Z/MT33, 3210 A-2Z/MT33
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 65,73*
€ 76,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 82,29*
€ 95,84*
1
€ 3,19*
ab € 82,04*
€ 95,85*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 82,64*
€ 99,16*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 104,22*
€ 128,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 13 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 385,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.490,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.