Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003205 A-2RS1TN9/GFJ SKF zweireihiges Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff278.jpg
0901d196807ff278.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003205 A-2RS1TN9/GFJ
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3205 A-2RS1TN9/GFJ
EAN/GTIN:
     7316576718304
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
zweireihige rillenkugellager skf
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Je nach Dichtungsausführung können sie bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie von Kippmomenten;Geeignet für steife Lageranordnungen;Benötigen weniger axialer Einbauraum als vergleichbares Paar einreihiger Schrägkugellager;Integrierte Dichtung verlängert die LagerlebensdauerTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 20,6 mm Grenzdrehzahl min-1: 8500
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
20,6 mm
Grenzdrehzahl min-1:
8500
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 3205 A-2RS1TN9/GFJ, 1003205 A-2RS1TN9/GFJ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 38,85*
€ 53,70*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 65,42*
€ 76,85*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 65,24*
€ 84,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 384,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.