Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022217 EK/C3 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022217 EK/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22217 EK/C3
EAN/GTIN:
     7316570923681
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C3 Breite Schmierbohrung: 3 mm Breite B: 36 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 34,5 kN Tragzahlen statisch: 325 kN Tragzahlen dynamisch: 285 kN Referenzdrehzahl min-1: 4000 Innendurchmesser d: 85 mm Grenzdrehzahl min-1: 5600 Schultermaß d2: 101 mm Schultermaß D1: 133 mm Außendurchmesser D: 150 mm Innendurchmesser Hülse d1: 80 mm Spannhülse: H 317 Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 222.. Bohrungsform: kegelig Bohrungskennzahl: 17 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abziehhülse: AHX 317 Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Breite Schmiernut: 5,5 mm r min: 2 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Abziehhülse:
AHX 317
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
150 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
222..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
17
Breite B:
36 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
34,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5600
Innendurchmesser d:
85 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
80 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4000
Schultermaß D1:
133 mm
Schultermaß d2:
101 mm
Spannhülse:
H 317
Tragzahlen dynamisch:
285 kN
Tragzahlen statisch:
325 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager ad 150mm, 22217 EK/C3, 10022217 EK/C3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,51*
€ 94,11*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 83,28*
€ 94,12*
2 Tage
127
€ 4,95*
ab € 108,20*
€ 119,01*
Lager 8670
9
€ 4,90*
ab € 108,54*
€ 120,11*
2 Tage
147
Frei Haus
ab € 113,36*
€ 124,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22217-E1-XL-K-C3
ab € 94,98*
Ähnlich
SNR
22217.EAKW33C3
ab € 72,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.