Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10021316 E SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10021316 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21316 E
EAN/GTIN:
     7316577742285
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Breite B: 39 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 39 kN Tragzahlen statisch: 375 kN r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 80 mm Grenzdrehzahl min-1: 5300 Außendurchmesser D: 170 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 213.. Bohrungskennzahl: 16 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Breite Schmierbohrung: 3 mm Tragzahlen dynamisch: 325 kN Schultermaß d2: 106 mm Schultermaß D1: 141 mm Referenzdrehzahl min-1: 3800
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
170 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
213..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
16
Breite B:
39 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
39 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Innendurchmesser d:
80 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3800
Schultermaß D1:
141 mm
Schultermaß d2:
106 mm
Tragzahlen dynamisch:
325 kN
Tragzahlen statisch:
375 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 21316 E, 10021316 E
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 112,97*
€ 124,71*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 113,25*
€ 125,27*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,95*
€ 154,17*
Frei Haus
ab € 150,86*
€ 164,11*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,35*
€ 182,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.