Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10021308 EW/W64 SKF Pendelrollenlager, Solid Oil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10021308 EW/W64 SKF Pendelrollenlager, Solid Oil
Artikel-Nr.:
     8670-10021308 EW/W64
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     21308 EW/W64
EAN/GTIN:
     7316572085493
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 23 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
23 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 21308 EW/W64, 10021308 EW/W64
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,70*
€ 263,26*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,49*
€ 267,35*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,96*
€ 401,17*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,66*
€ 275,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.