| |
|
| Artikel-Nr.: 8604S-4395778 Herst.-Nr.: 1196113400 EAN/GTIN: 8712603009091 |
| |
|
| | |
| PSM-E-MF-UV starres Kunststoffpanzer-Leerrohr, UV stabilisiert Beschreibung: Starres Kunststoffpanzer-Leerrohr aus PVC-modifiziert, mit einseitig angeformter Muffe. UV-stabilisiertes, langlebiges Kunststoffstangenrohr für alle Aufputzinstallation im Freien und Industrieanlagen. Druckfestigkeit: mittel, 750 N/5 cm Schlagfestigkeit: mittel, 2,0 kg/100 mm temperaturbeständig von -25 oC bis +60 oC flammwidrig, selbstverlöschend, korrosionsfest bis 10 Jahre UV-stabil Farbe: RAL 9005 schwarz Klassifizierung: 33411 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Steckrohr, kunststoffrohr starr schwarz, steckrohr, steckrohr ad=32mm |
| | |
| |