|  |
 |
| Artikel-Nr.: 858A-9783954045266 Herst.-Nr.: 9783954045266 EAN/GTIN: 9783954045266 |
| |
|
|  |  |
 | Ein Baukasten für die Elektromobilität In diesem umfangreichen Werk sind die Ergebnisse der Entwicklungstätigkeiten des Forschungsprojekts e performance zusammengefasst. Im Forschungsprojekt e performance haben Experten aus Wissenschaft und Industrie unter Koordination der AUDI AG einen universellen, modularen Systembaukasten für elektrifizierte Fahrzeuge entwickelt, mit dem es möglich ist, verschiedene Fahrzeugplattformen und Antriebsarten zu realisieren. Im Projekt wurde ein breites Spektrum an Technologien aus den Bereichen Antrieb, Energiespeicher, Thermomanagement, Vernetzungsarchitektur und HMI betrachtet, darunter leistungsoptimierte Synchron- und Asynchronmotoren sowie ein innovatives, crashtaugliches Batteriesystem. Zur Demonstration der Technologien des Systembaukastens wurde im Projekt ein Technikträger auf Basis des AUDI R8 aufgebaut, der von drei E-Maschinen mit insgesamt 150 kW Leistung und 510 Nm Drehmoment angetrieben wird. Die innovative Fahrzeugbedienung über ein i-Pad in Kombination mit dem frei programmierbaren Kombiinstrument zeigt einen neuen Weg beim Thema HMI auf. Das über W-LAN gekoppelte i-Pad ersetzt die Bedienelemente in der Mittelkonsole und ermöglicht die Einstellung verschiedener Fahrmodi sowie die Bedienung der Klimaanlage, des Audiosystems, der Navigation und personalisierter Inhalte. Dieses Projekt lieferte außerordentlich wertvolle Erkenntnisse und Ergebnisse zu einem völlig neuen Systemansatz, die auch unmittelbar bei teilelektrischen Antrieben Einsatz finden werden. Weitere Informationen:  |  | Author: | Johannes Landgraf; Martin Schüssler; Christian Allmann | Verlag: | Cuvillier Verlag | Sprache: | ger |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: chemische technik, Maschinenbau, On-Board-Charger, Wechselrichter, FPK, HV-Sicherheit, Virtuelles Schalten, Energiespeicher, Ladegerät, Asynchronmaschine, Elektrische Antriebe, funktionale Sicherheit |
|  |  |
| |