Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemadministration mit Windows Server 2022 und Windows 11 in 35 Tagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783947938117
Hersteller:
     Laue, Nicole
Herst.-Nr.:
     9783947938117
EAN/GTIN:
     9783947938117
Suchbegriffe:
Betriebssystembücher
Betriebssysteme (Fachbücher)
Bücher für Betriebssysteme - deutsc...
Bücher für Datenbanken - deutschspr...
Die Basis einer Unternehmensumgebung ist nach wie vor eine Infrastruktur mit Windows Server und aktuellen Windows Clients. Unsere dreibändige Reihe ,,Systemadministration mit Windows Server 2022 und Windows 11" führt Sie durch den administrativen Alltag und erklärt Ihnen alle Zusammenhänge, die Sie für eine effektive Verwaltung der Systeme benötigen. Mit zahlreichen Übungen, deren Lösungen unter zum Download bereitstehen, können Sie die erlernten Techniken sofort in die Praxis umsetzen. Dies ist der erste von drei Bänden. Aus dem Inhalt: Tag 1: Grundlagen Client und Serveradministration Tag 2: Grundlagen PowerShell und Hilfe zur Selbsthilfe Tag 3: Einrichten der Hostmaschine Tag 4: Einrichten der benötigten virtuellen Maschinen Tag 5: Speichern auf einer lokalen Maschine Tag 6: Zugriff auf Freigaben und Dateien Tag 7: Vom Einzelrechner zum Netzwerk: Grundlagen Tag 8: Die IP-Adressierung Tag 9: Wie finden sich die Rechner im Netzwerk? Tag 10: ie werden IP-Adressen verwaltet? Tag 11: Was ist das Active Directory? Tag 12: Die Active Directory Infrastruktur Tag 13: Wie werden Objekte im Active Directory verwaltet? Tag 14: Homeoffice - wie kann ich mich mit der Firma verbinden? Tag 15: Verteilen von Windows
Weitere Informationen:
Author:
Nicole Laue; Thomas Steinberger
Verlag:
Laue, Nicole
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Datenbanken (Fachbücher), Datenbankenbücher, betriebssysteme (fachbücher), Windows 11, Server 2022, Windows
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.