|  |
 |
| Artikel-Nr.: 858A-9783946904977 Herst.-Nr.: 9783946904977 EAN/GTIN: 9783946904977 |
| |
|
|  |  |
 | Mein Lupenschreibheft 1 bis 3 im Set Arbeitsheft 1: Das Lupenschreibheft Teil 1 führt die Kinder an das genaue Abhören von Wörtern und das richtige Verschriften heran. Die spezielle Kästchen-Schreibweise gibt den Kindern genaue Informationen über: Die Anzahl der Silben und Buchstaben im Wort, doppelte Buchstaben und die Rechtschreibbesonderheiten. Die Seiten in diesem Heft bauen aufeinander auf. Es kommt in der Regel nur ein neuer Buchstabe hinzu und somit verschriften die Kinder auf jeder Seite ausschließlich Wörter, die mit den Buchstaben der vorangegangenen und der aktuellen Seite geschrieben werden können. Arbeitsheft 2: Im Lupenschreibheft 2 werden Buchstabengruppen behandelt, bei denen sich die Aussprache und die Schreibung unterscheiden. Das beinhaltet Buchstaben/Laute, o die man nicht gut oder anders hört, als sie geschrieben werden (z. B. die Endungen -er, -el und -en oder die Zwielaute au, ei und eu), o die mit mehreren Buchstaben verschriftet werden (z. B. sch) oder o die nicht mit den Buchstaben verschriftet werden, die man hört (z. B. qu). In diesem Heft wurden die Silben nach der Silbenschreibweise getrennt. Arbeitsheft 3: Im neuen Sternchenheft "Mein Lupenschreibheft 3 - Ich kann richtig schreiben - üben die Kinder weiter das Schreiben von Wörtern mit Rechtschreibbesonderheiten aus dem Grundwortschatz der zweiten Klasse. Sie erweitern ihre rechtschreibbewusste Haltung. Mit Hilfe der Kästchenschreibweise, die bereits aus den Lupenschreibheften 1 und 2 bekannt ist, prägen sich die Kinder von Anfang an die richtige Schreibweise der Wörter ein. Es werden nun folgende Rechtschreibbesonderheiten behandelt, für die das morphologische Prinzip genutzt werden kann (z.B. Wörter mit Umlauten oder mit Auslautverhärtung). für die auf Rechtschreibregeln zurückgegriffen werden kann (z.B. Wörter mit X/x und Y/y). für die nicht auf Strategien zurückgegriffen werden kann (z.B. Wörter mit X/x und Y/y). In diesem Heft wurden die Silben nach Sprechsilben getrennt. In dieser Reihe bisher erschienen: Mein Lupenschreibheft 1 - Ich kann richtig schreiben - Heft 1 ISBN 978-3-946904-69-4 Mein Lupenschreibheft 1 - Ich kann richtig schreiben - Ausgabe mit Artikelkennzeichnung - Heft 1 ISBN 978-3-946904-71-7 Mein Lupenschreibheft 2 - Ich kann richtig schreiben - Heft 2 ISBN 978-3-946904-79-3 Mein Lupenschreibheft 3 - Ich kann richtig schreiben - Heft 3 ISBN 978-3-946904-97-7 Mein Lupenschreibheft 3 - Ich kann richtig schreiben - Ausgabe mit Artikelkennzeichnung - Heft 3 ISBN 978-3-910429-02-4 Mein Lupenleseheft 1 - Ich kann ganz genau lesen Heft 1 - Mein Lupenleseheft - Anlaute / Silben / kurze Wörter ISBN 978-3-946904-70-0 Mein Lupenleseheft 1 - Ich kann ganz genau lesen - Ausgabe mit Artikelkennzeichnung - Heft 1 - Mein Lupenleseheft - Anlaute / Silben / kurze Wörter ISBN 978-3-946904-72-4 Mein Lupenleseheft 1 - Ich kann ganz genau lesen Heft 1 - Version in GROßBUCHSTABEN ISBN 978-3-946904-81-6 Mein Lupenleseheft 2 - Ich kann ganz genau lesen Heft 2 - Wörter ISBN 978-3-946904-85-4 Mein Lupenleseheft 2 - Ich kann ganz genau lesen - DaZ-Ausgabe mit Artikelkennzeichnung Wörter ISBN 978-3-946904-86-1 Weitere Informationen:  |  | Author: | Katrin Langhans | Verlag: | sternchenverlag | Sprache: | ger |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Deutsch / Lehrermaterial, Artikelpunkte, Silben schreiben, leseverstehen, Langhans, montessori, Daz, zuhause, inklusion, Der Die DAs, liesmal hefte |
|  |  |
| |