Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basilissa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783896467447
Hersteller:
     VML Vlg Marie Leidorf
Herst.-Nr.:
     9783896467447
EAN/GTIN:
     9783896467447
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Band I. Die Darstellung Von Olympias, der Mutter Alexanders III. [des Großen], als Prototyp bis zu Kleopatra VII. war die hellenistische Königin in alle Lebensbereiche des Königs eingebunden und unverzichtbarer Teil seiner monarchischen Herrschaft. Sie trat in der Öffentlichkeit stets neben dem König, mitunter auch allein in Erscheinung wie zahlreiche zeitgenössische Dokumente belegen. Das Buch stellt in drei Schritten diesen mit der hellenistischen Monarchie entstandenen neuen Frauentyp der basilissa dar. Im ersten Teil sucht die Verfasserin nach Vorbildern und bettet die Königin ein in die Geschichte der Zeit und des Hofs. Der zweite Teil rekonstruiert auf der Basis eines breiten kritischen Quellenstudiums individuelle Lebensbilder aller bekannten Königinnen der Antigoniden, Seleukiden und Ptolemäer. Im letzten Teil wird die Rolle der Königin strukturgeschichtlich in den drei Teilbereichen Dynastie, Kult und Macht ausgeleuchtet. Band II. Die Quellen Das zweibändige Werk ,,Basilissa. Die Königin im Hellenismus" bietet erstmals eine Quellensammlung und eine Monographie zu einem zentralen Thema des Hellenismus [323-30 v.Chr.]: der hellenistischen Monarchie. Der Quellenband gibt nicht nur einen Überblick über die literarischen Texte und die darin enthaltenen Narrative weiblichen Königtums, sondern versammelt vor allem zeitgenössisches Material: epigraphische Zeugnisse wie Dekrete, Stiftungen und Ehrungen sowie Papyri mit Dokumenten und Aktpräskripten Ägyptens. Daneben finden sich in begrenztem Umfang Münzen und Statuen. Ausgehend von der literarischen Darstellung des hellenistischen Königtums und bestehender Rollenmodelle für die Königin in archaischer Zeit und im Perserreich sind die Quellen zu individuellen Königinnen von Olympias bis Kleopatra entlang der einzelnen Dynastien vorgestellt. Angefangen bei den Argeadenfrauen bis zu den Frauen um Alexander den Großen werden die Königinnen und Gefährtinnen der hellenistischen Reiche der Antigoniden, Seleukiden, Ptolemäer und Attaliden präsentiert. Die zweisprachige, umfassende Textsammlung ermöglicht so einen direkten Blick auf Quellen des Hellenismus und damit auf die Basilissa selbst. Volume I. The Representation Starting with Olympias, the mother of Alexander III [the Great] as prototype and ending with Cleopatra VII, the Hellenistic queen was integrally bound up with all aspects of the king's life and a vital part of his monarchic rule. Publicly, she was always seen at the king's side, but occasionally also on her own, as shown in many contemporary documents. In three steps, this book illustrates the figure of the basilissa, this new kind of woman that emerged with Hellenistic monarchy. In the first part, the author searches for earlier models and contextualises the queen in the historical development of the time and the royal court. Based on a broad and critical study of the available sources, the second part reconstructs individual biographies of all known queens of the Antigonid, Seleucid and Ptolemaic dynasties. The final part explores the role of the queen in the three areas of dynasty, ritual and power from the point of view of structural history. Volume II. The sources The two-volume work "Basilissa. The queen in Hellenism" is the first to offer a collection of sources and a monograph on one of the central themes of Hellenism [323-30 B.C.]: the Hellenistic monarchy. The volume of sources not only provides an overview of the literary texts and the narratives of female kingship they contain, but especially also collects contemporary material: epigraphic sources such as decrees, dedications and honorific inscriptions, as well as papyri with Egyptian documents and document prescripts. In addition, there are limited numbers of coins and statues. Following on from the literary representation of Hellenistic kingship and existing role models for Archaic Period and Persian queens, the volume then introduces sources on individual queens from Olympias to Cleopatra, grouped according to their dynasties. Beginning with Argead women and ending with the women surrounding Alexander the Great, the queens and female companions of the Antigonid, Seleucid, Ptolemaic and Attalid dynasties are presented. In this way, this bilingual and comprehensive collection of texts offers a direct insight into Hellenic sources and thereby into the Basilissa herself.
Weitere Informationen:
Author:
Christiane Kunst; Christiane Kunst
Verlag:
VML Vlg Marie Leidorf
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Antike (griechisch-römisch) / Hellenismus, Griechenland (Antike) / Hellenismus, Griechenland / Hellenismus, Hellenismus, Archäologie - Archäologe, Altertum, Antike, Kult; Frau; Matronage; Macht; Militär; Politik, Kult, Frau, Matronage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.