Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
Pädagogikbücher - englischsprachig
>
Artikel
Lessing Yearbook/Jahrbuch LI, 2024
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783835357501
Hersteller:
Wallstein Verlag
Herst.-Nr.:
9783835357501
EAN/GTIN:
9783835357501
Suchbegriffe:
Pädagogik-Bücher
Pädagogikbücher
Pädagogikbücher - englischsprachig
pädagogik bücher
Band 51 des Lessing Jahrbuchs enthält ein Forum zum Thema »Die europäische Aufklärung und die Wahrnehmung außereuropäischer Völker«, das insbesondere auf die philosophischen und anthropologischen Hintergründe der Wahrnehmungsmuster fokussiert. Georg Forsters »Reise um die Welt« (1777-1780) fungiert dabei als ein besonderer Schwerpunkt. Ferner enthalten sind Beiträge zur Bedeutung von Sophokles' »Philoctetes« für Lessings »Laokoon«, zur Darstellung der Kreditkrise von 1763 in Lessings »Minna von Barnhelm« und zur Rezeption von Lessings »Nathan der Weise« in Deutschland in den 1930ern.
Weitere Informationen:
Author:
Carl Niekerk
Verlag:
Wallstein Verlag
Sprache:
eng
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Pädagogik
>
Kindergarten- und Vorschulpädagogik
Weitere Suchbegriffe:
Achtzehntes Jahrhundert
,
Germanistik / Literaturwissenschaft
,
Lessing, Gotthold Ephraim
,
Siebzehntes Jahrhundert
,
Wolfenbüttel
,
Aufklärung
,
Johann Friedrich Cotta
,
Drama
,
Minna von Barnhelm
,
Literatur
,
außereuropäische Völker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.