| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783831773725 Herst.-Nr.: 9783831773725 EAN/GTIN: 9783831773725 |
| |
|
| | |
| Hochreißfeste und 100% wasserfeste Landkarte ,,Polen, Nord" aus der Serie world mapping project, erschienen im Reise Know-How Verlag. Reise Know-How Landkarten zeichnen sich durch besonders stabiles Kunststoffpapier aus, das beschreibbar ist wie Papier, sogar mit Bleistift. Der Pappumschlag ist abnehmbar, so dass sich die Karte bequem in jede Tasche stecken lässt. Eine Schutzhülle ist nicht erforderlich. Die kartografische Darstellung konzentriert sich auf die wichtigsten Informationen für Reisende und ist besonders gut lesbar. Statt einer Schummerung werden farbige Höhenschichten verwendet. Ausstattung: - Höhenlinien mit Höhenangaben; - Farbige Höhenschichten; - Klassifiziertes Straßennetz mit Entfernungsangaben; - Sehenswürdigkeiten; - Ausführlicher Ortsindex; - GPS-genau; - Längen- und Breitengrade; - Fünfsprachige Legende (deutsch, englisch, französisch, spanisch, russisch); - Mit polnischen und deutschen Ortsnamen. Handliches Format: 70x100 cm, 2-seitig bedruckt. ACHTUNG: Diese Landkarte bildet zusammen mit der Karte "Polen, Süd" NICHT ganz Polen ab. Zwischen den Blattschnitten der beiden Karten gibt es eine Lücke von ca. 150 Kilometern. Einen direkten Anschluss an die Nordpolen-Karte bieten dagegen die beiden Karten "Polen, Südost" (ISBN: 978-3-8317-7360-2) und "Polen, Südwest" (ISBN: 978-3-8317-7361-9) in einem leicht kleineren Maßstab (1:360.000). Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Spanisch Weitere Informationen: | | Author: | Reise Know-How Verlag Peter Rump | Verlag: | Reise Know-How | Sprache: | eng |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landkartentafel, landkarte polen, karten, stadtpläne, atlanten, Masuren / Landkarten, Atlanten, Polen, Polen / Landkarte, Atlas, Atlas; Autokarte; GPS; Karte; Map; Masuren; Nordpolen; Ostsee; Straßenkarte; wasserfest, Karte, Nordpolen, Ostsee, Masuren, Autokarte, Straßenkarte, Map |
| | |
| |