| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783800743223 Herst.-Nr.: 9783800743223 EAN/GTIN: 9783800743223 |
| |
|
| | |
| Die DIN VDE 0105-100 regelt, was getan werden muss, um die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel im sicheren Zustand zu erhalten, nachteilige Einwirkungen von außen auf die Anlagen und Betriebsmittel zu vermeiden, Rückwirkungen der Anlagen und Betriebsmittel auf andere Einrichtungen und die Umgebung zu verhindern, alle Tätigkeiten, die mit dem Betrieb elektrischer Anlagen zusammenhängen, gefahrlos auszuführen. Dieses Buch erläutert die Norm DIN VDE 0105-100:2015-10 ,,Betrieb von elektrischen Anlagen". Die Norm enthält zugleich den Sachinhalt der deutschen Fassung EN 50110-1:2013. Wesentliches Ziel der DIN VDE 0105-100 ist die stetige Verbesserung der Arbeitssicherheit und in der Folge die Vermeidung von Unfällen beim Betrieb von elektrischen Anlagen. Gerade in den letzten Jahren sind hier erhebliche Erfolge erzielt worden in dem Bestreben, Unfälle gänzlich zu vermeiden. Null Unfälle sind ein erreichbares Ziel! Das für die DIN VDE 0105 100 verantwortliche DKE-Komitee K 224 erläutert auf Basis der intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema in diesem Band der VDE Schriftenreihe die einzelnen Festlegungen dieser Norm, um so die Umsetzung in die Praxis zu unterstützen. Diese Erläuterungen o erklären den Normentext der DIN VDE 0105-100 ,,Betrieb elektrischer Anlagen", o geben Beispiele aus der Praxis, o nehmen zu Fragen aus den Fachkreisen Stellung und o erleichtern die Anwendung der Norm auf spezielle Betriebsverhältnisse. Zum besseren Verständnis ist der jeweiligen Erläuterung der zugehörige Normentext vorangestellt. Weitere Informationen: | | Author: | Rüdiger Hoffmann; Arno Bergmann | Verlag: | VDE VERLAG | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektronik, elektro- und nachrichtentechnik - deutschsprachig, Anlage (baulich, technisch) - Anlagenbau, DIN, Norm (technisch) / DIN, Starkstrom, Strom (elektrisch) / Starkstrom, VDE, DIN VDE 0105-100; EN 50110; Elektrische Anlage; Elektrische Energieverteilung; Elektrische Sicherheit; Elektrisches Betriebsmittel; Errichtungsnorm; Wiederholungsprüfung, DIN VDE 0105-100, EN 50110, Elektrische Anlage, Elektrische Energieverteilung |
| | |
| |