Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I know MDR - Medical Device Regulation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783752854480
Hersteller:
     Books on Demand
Herst.-Nr.:
     9783752854480
EAN/GTIN:
     9783752854480
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
Die MDR (Medical Device Regulation) macht derzeit den Herstellern von Medizintechnikprodukten Kopfzerbrechen. Nach einer aktuellen Studie von KPMG und RAPS haben ca. 40% der Unternehmen die MDR nicht einmal gelesen. Was beruhigend erscheint, ist die Tatsache, das ca. 88% der Unternehmen der Meinung sind, die Termine einhalten zu können. Das klingt unglaubwürdig und ist überraschend, da nach der Studie nichtmal die Hälfte aller Hersteller ihre Produkte noch nicht auf eine Reklassifizierung hin überprüft haben. Diese Hersteller sollten sich bewusst sein, dass die Zeit nicht für sie, sondern gegen sie arbeitet.
Weitere Informationen:
Author:
Dr. Herbert Horne
Verlag:
BoD - Books on Demand
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: MDR Fristen; MDR Checklisten, MDR, Medical Device Regulation, MDR Fristen, MDR Checklisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.