Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Philosophiebücher - deutschsprachig
>
Artikel
Kosmische Angst
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783751805223
Hersteller:
MSB Matthes & Seitz
Herst.-Nr.:
9783751805223
EAN/GTIN:
9783751805223
Suchbegriffe:
Philosophie-Bücher
Philosophiebücher
Philosophiebücher - deutschsprachig
philosophie bücher
Daniel Illger, 1977 in Bergisch Gladbach geboren, ist Schriftsteller und Filmwissenschaftler. Der erste Band seiner Fantasy-Trilogie »Skargat« wurde 2016 mit dem Seraph-Preis für das beste Debüt ausgezeichnet. 2019 erschien seine Studie »Grüne Sonnen. Poetik und Politik der Fantasy am Medium Videospiel«.
Weitere Informationen:
Author:
Daniel Illger
Verlag:
Matthes & Seitz Berlin
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Philosophie
>
Östliche Philosophie
Weitere Suchbegriffe:
Literaturtheorie
,
Komparatistik
,
Literaturwissenschaft (vergleichende)
,
Sprachwissenschaft / Komparatistik
,
Vergleichende Literatur- u. Sprachwissenschaft
,
Ontologie
,
Erste Philosophie
,
Metaphysik
,
Philosophie / Metaphysik
,
Epistemologie
,
Erkenntnistheorie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.