Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
Biologiebücher - englischsprachig
>
Artikel
Assessment of the Use of Single Cytochrome P450 Enzymes in Drug Research
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783662030219
Hersteller:
Springer Verlag
Herst.-Nr.:
9783662030219
EAN/GTIN:
9783662030219
Suchbegriffe:
Biologie-Bücher
Biologiebücher
Biologiebücher - englischsprachig
biologie bücher
1 Xenobiotic Metabolism: From Intact Biosystem to Single Enzymes.- 2 Regulation of Xenobiotic-Metabolizing Cytochromes P450.- 3 Cytochrome P450 in Human Drug Metabolism: How Much Is Predictable?.- 4 Metabolic Activation of Anticancer Oxazaphosphorines by Cytochrome P450s: Development of a Model for Cancer Gene Therapy.- 5 The Use of Bacteria for Cytochrome P450 Expression.- 6 Expression of Cytochromes P450 in Yeast: Practical Aspects.- 7 Human Cells as an Expression System for Cytochromes P450.- 8 Metabolic Reactions and Recombinant Isoenzymes of Cytochrome P450: Information Generated and Value for Pharmaceutical Development.- 9 The Importance of Cytochrome P450 3A Enzymes in Drug Metabolism.- 10 Strategies for Verifying the Involvement of Specific Cytochrome P450 Enzymes in Xenobiotic Metabolism.- 11 Regulation of Cytochromes P450 by Substrate Interactions.- 12 Strategies for the Use of Single Cytochrome P450 Enzymes in Drug Research and Future Prospects.
Weitere Informationen:
Author:
M.R. Waterman; M. Hildebrand
Verlag:
Springer Berlin
Sprache:
eng
... >
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
>
Biologie
>
Ökologie
Weitere Suchbegriffe:
Biochemie
,
Chemie / Biochemie
,
Arznei / Arzneimittellehre
,
Pharmakologie
,
Toxikologie
,
Cytochrome P450; Drug; Drug Research; enzymes; research
,
cytochrome P450
,
drug
,
drug research
,
enzymes
,
research
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.