Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
deutschsprachige Kinderbücher
>
Artikel
Carlotta 1: Carlotta - Internat auf Probe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783551311429
Hersteller:
Carlsen Verlag
Herst.-Nr.:
9783551311429
EAN/GTIN:
9783551311429
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Edda Skibbe, 1965 in Hamburg geboren, studierte an der dortigen Fachhochschule Illustration. Sie erhielt 1993 den Unicef-Preis »Illustratorin des Jahres«. Heute lebt und arbeitet sie in Kiel.
Weitere Informationen:
Author:
Dagmar Hoßfeld; Edda Skibbe
Verlag:
Carlsen
Sprache:
ger
... >
Kinder- und Jugendbücher
>
Kinderbücher bis 11 Jahre
>
Kinderbücher bis 11 Jahre
Weitere Suchbegriffe:
Schule / Kinderliteratur, Jugendliteratur
,
Deutsche Belletristik / Kinder- u. Jugendliteratur
,
Kinder- u. Jugendliteratur / Kinderliteratur / Ab 10 Jahre
,
Kinderbuch
,
Hanni und Nanni
,
Bücher Mädchen
,
Geschenk Mädchen
,
Ab 10 Jahren
,
Schulgeschichten
,
Kinderbuch Bestseller
,
Mädchenbuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.