Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
geowissenschaftliche Bücher - englischsprachig
>
Artikel
Amazonian Dark Earths: Explorations in Space and Time
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783540007548
Hersteller:
Springer Verlag
Herst.-Nr.:
9783540007548
EAN/GTIN:
9783540007548
Suchbegriffe:
Geowissenschaften-Bücher
Geowissenschaftsbücher
geowissenschaftliche Bücher - engli...
geowissenschaften bücher
1 Towards an Understanding of Amazonian Dark Earths.- 2 History, Current Knowledge and Future Perspectives of Geoecological Research Concerning the Origin of Amazonian Anthropogenic Dark Earths (Terra Preta).- 3 Evolution of the Scientific Knowledge Regarding Archaeological Black Earths of Amazonia.- 4 A Geographical Method for Anthrosol Characterization in Amazonia: Contributions to Method and Human Ecological Theory.- 5 Paleoriverine Features of the Amazon Lowlands: Human Use of the 'Arena Negra' Soils of Lake Charo, Northeastern Peru.- 6 Dark Earth in the Upper Amazon.- 7 Organic Matter in Archaeological Black Earths and Yellow Latosol in the Caxiuanã, Amazonia, Brazil.- 8 Sequential P Fractionation of Relict Anthropogenic Dark Earths of Amazonia.- 9 The Timing of Terra Preta Formation in the Central Amazon: Archaeological Data from the Three Sites.- 10 Semi-Intensive Pre-European Cultivation and the Origins of Anthropogenic Dark Earths in Amazonia.- 11 Identifying the Pre-Columbian Anthropogenic Input on Present Soil Properties of Amazonian Dark Earths (Terra Preta).- 12 Use of Space and Formation of Terra Preta: The Asurini do Xingu Case Study.- 13 Research on Anthropogenic Dark Earth Soils. Could It Be a Solution for Sustainable Agricultural Development in the Amazon?.- 14 Slash and Char: An Alternative to Slash and Burn Practiced in the Amazon Basin.- 15 Microbial Response to Charcoal Amendments of Highly Weathered Soils and Amazonian Dark Earths in Central Amazonia - Preliminary Results.
Weitere Informationen:
Author:
Bruno Glaser; William I. Woods
Verlag:
Springer Berlin
Sprache:
eng
... >
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
>
Geowissenschaften
>
Geografie
Weitere Suchbegriffe:
Amazonas - Amazonien
,
Boden (Erdboden)
,
Erde (Erdboden)
,
Amazonian dark earths
,
Böden
,
Böden, anthropogen
,
Böden, tropische
,
Landwirtschaft
,
Landwirtschaft, nachhaltig
,
Schwarzerden, amazonische
,
development
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.