Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi programmieren mit C/C++ und Bash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783446453425
Hersteller:
     Carl Hanser Verlag
Herst.-Nr.:
     9783446453425
EAN/GTIN:
     9783446453425
Suchbegriffe:
Bücher für Datenbanken - deutschspr...
Datenbanken (Fachbücher)
Datenbankenbücher
Bücher für Einplatinencomputer
So realisieren Sie Ihre Foto-, Video- und Audioprojekte mit dem Raspberry Pi, C/C++ und Bash Haben Sie bereits Programmiererfahrung und möchten hardwarenahe Projekte realisieren? Sie wollen den Raspberry Pi nutzen, sind aber ein Linux-Neuling? In diesem Buch erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Projekte rund um Foto, Video & Audio mit dem Raspberry Pi, C/C++ und Bash erfolgreich in die Tat umzusetzen - mit und ohne zusätzliche Elektronik. Folgende Themen erwarten Sie: - Raspbian-Konfiguration, Bedienoberfläche, Backup & Restore - Programmstart über Desktop-Icons, Programmieren mit Bash/C/C++, Skriptdateien mit ASCII-GUI, Entwicklungsumgebungen - Schaltungen für den GPIO-Port, Einsatz von Sensoren & WiringPi - Netzwerke & Fernzugriff: SSH-Server, Linux-PC als Client, PuTTY als Windows-Client, Zugriff über LAN/WLAN - ALSA, Audiorecord, Audacity, Audiosignalanalyse, Sprachsynthese, Vokalerkennung - Fotografieren & Filmen mit Webcam/Kameramodul, Videoplayer mit/ohne GPU-Nutzung - Objekterkennung mit OpenCV & Motion - Auf der Verlagswebsite: sämtliche Codebeispiele aus dem Buch - Website zum Buch: - EXTRA: E-Book inside (komplett in Farbe mit klickbaren Weblinks und Querverweisen, Syntax-Highlighting in der EPUB-Version) Beispielanwendungen liefern Ihnen Ideen für eigene Projekte - sei es ein Entfernungssensor mit LCD-Anzeige oder eine Kamera-Fernsteuerung. Das Grundlagenwissen aus diesem Buch ist nahezu auf jede Linux-Distribution anwendbar. Systemvoraussetzungen für E-Book inside: Internet-Verbindung und Adobe-Reader oder Ebook-Reader bzw. Adobe Digital Editions
Weitere Informationen:
Author:
Harald Schmidt
Verlag:
Hanser, Carl
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Fachbuch Einplatinencomputer, bücher für datenbanken - deutschsprachig, Raspberry Pi (Einplatinencomputer), Betriebssystem (EDV) / Windows, MS-Windows, Windows, Digitale Filmtechnik, Film / Digitale Filmtechnik, Informatik, Programmieren (EDV), Datenverarbeitung / Anwendungen / Technik, Audio; Bash; Elektronik; Foto; Hardware; Linux; Maker; OpenCV; Programmierung; Projekte; RasPi; Raspberry Pi; Raspian; Video, Audio
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 6,00*
ab € 26,26*
€ 34,76*
Lager 858
Frei Haus
ab € 35,51*
€ 35,51*
Preise: Lager 858
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 38,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 858
Versand: Lager 858
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 25,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 858
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.